ケーブル 30m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ

ケーブル 30m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 30 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです

仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:30m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B ケーブル長(m)30 アズワン品番65-7370-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62152215 2902075
119,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする