フエニックス・コンタクト
ケーブル 35m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズ
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 35 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様
●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:35m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B
ケーブル長(m)
35
アズワン品番
65-7370-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62152224
2902076
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください