MURATA(村田製作所)
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm
仕様
●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mm
アズワン品番
65-6940-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980977
NFM41PC155B1H3L
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください