センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-100 ですセンサアダプタ DSC-100注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-100●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番65-7314-17
内容量1個
Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-100 ですセンサアダプタ DSC-100注