デザインチェア 4脚入 YMG-9100-1シリーズ

デザインチェア 4脚入 YMG-9100-1シリーズ - スマイル[家具]デザインチェア 4脚入 YMG-9100-1シリーズ - スマイル[家具]デザインチェア 4脚入 YMG-9100-1シリーズ - スマイル[家具]デザインチェア 4脚入 YMG-9100-1シリーズ - スマイル[家具]

シェル型の包み込むようなデザイン。
ひじ掛け付きでありながら、スタッキングも可能です。

仕様●寸法:幅590×奥行580×高さ850(SH435)mm、座面寸法:460×440mm●質量:5.5kg●材質:座/ポリプロピレン(ガラス繊維30%含有)、脚/直径19mmスチール(クロムメッキ)内容量1箱(4脚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62008426YMG-9100-165-3968-89
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62008435YMG-9100-165-3968-88
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
62008444YMG-9100-165-3968-90
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする