テストチューブ用ラック 16mmx60本 S600-16Bシリーズ
テストチューブラックマルチラック 16mmΦ用
60本立
耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。
腐食の心配もありません。
インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能
未滅菌
※他の色についてはお問い合わせ下さい。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:293×115×65mm●色:ブルー●材質:アセタール
アズワン品番65-3841-73
内容量1個
テストチューブラックマルチラック 16mmΦ用
60本立
耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。
腐食の心配もありません。
インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能
未滅菌
※他の色についてはお問い合わせ下さい。