曜日別特売

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA - Nuvotem Talema

EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500
UL認証/VDE認定
一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac
このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所

仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6202256670002K
4,670
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする