曜日別特売

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA - Nuvotem Talema

固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。
UL506、EN61558
取付キット
オープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA
高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます

仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃アズワン品番65-7225-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6202257592430-P2S2
31,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする