Nuvotem Talema
トロイダルトランス 1次:230V ac 2次:12V ac 電力:160VA
仕様
●一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:12V ac●定格電力:160VA●出力数:2●二次電流:6.667A
アズワン品番
65-7219-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62022600
93883-P1S2
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください