バックプレーン バックプレーン C200-HシリーズCPU、CSシリーズCPU用

バックプレーン バックプレーン C200-HシリーズCPU、CSシリーズCPU用 オムロンヘルスケア

CS1 CPU バックプレーン / 拡張バックプレーン
CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用の CS1 CPU バックプレーンと拡張バックプレーンです。

仕様●アクセサリタイプ:バックプレーン●併用可能製品:C200-HシリーズCPU、CSシリーズCPU●シリーズ:CS1●寸法:130 x 330 x 132 mm アズワン品番65-7359-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62029295 CS1WBC053
18,200
17,980
19,778 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする