バリスタ バリスタ電圧:560V 最大直流定格電圧:450V 340pF 1袋 10個入

バリスタ バリスタ電圧:560V 最大直流定格電圧:450V 340pF 1袋 10個入 SEMITEC

バリスタ、Z15Dシリーズ

仕様●最大AC定格電圧:350V●最大直流定格電圧:450V●制限電圧:930V●クランプ電流:50A●材料:金属●直径:16mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:340pF●厚さ:9.1mm●寸法:16 (Dia.) x 9.1mm●バリスタ電圧:560V アズワン品番65-7063-25 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62033346 Z15D561
1,930
1,898
2,088 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする