曜日別特売

ひのき・すりこぎ 約24cm

ひのき・すりこぎ 約24cm - 用美(ヤマコー)

サイズを選べる国産すりこぎ。
すり鉢の直径の2倍くらいの長さがベストです。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約24×Φ3cm●重さ:約75g●材質:ひのき●生産国:日本アズワン品番65-4333-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62036889#81379
680
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする