Fisher Fisherの 科学研究・開発用品 Fisherの バイオ・食品(菌)関連用品 Fisherの 培養用品 フィッシャーチューブ 500本入 フィッシャーチューブ 500本入 注文コード 62037625 容量:1ml サイズ:Φ13.7×55mm 材質:P.S 仕様●容量:1ml●サイズ:Φ13.7×55mm●材質:P.S アズワン品番65-3754-88 内容量1個(500本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 04-978-145 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62037625 04-978-145 ¥30,000 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 18日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 培養用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 フロンケミカル 税込¥3,078~ ¥2,798~ フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿 フロンケミカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 保管用外装コンテナ ケニス 税込¥39,578 ¥35,980 マイクロチューブオープナー サンプラテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ NMRサンプルチューブ ケニス 税込¥7,918~ ¥7,198~ シャーレ(ペトリ皿) ケニス 税込¥571~ ¥519~ (2) バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ マイクロチューブオープナー サンプラテック 税込¥1,538~ ¥1,398~ ライブ輸送用二次容器スターターセット サンプラテック 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ シャーレ(ペトリ皿) ケニス 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ PTFE平皿 ケニス 税込¥3,628~ ¥3,298~ PCRチューブオープナー サンプラテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 計測チップ(Scepter 3.0用) メルク 税込¥21,868 ¥19,880 バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 凍結処理容器 日本フリーザー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 低酸素培養キット スギヤマゲン 税込¥70,378~ ¥63,980~ マルチプルウェルプレート FALCON 税込¥31,878 ¥28,980 カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ スフェロイド形成容器 サンプラテック 税込¥37,378~ ¥33,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品バイオ・食品(菌)関連用品培養用品マイクロテストチューブ/サンプルカップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「培養用品」にはこんなカテゴリがあります シャーレ/ディッシュ 培養機器/インキュベーター コロニーカウンター 血球計算盤 クライオバイアル 組織培養用品 遺伝子研究用品 マイクロテストチューブ/サンプルカップ マイクロプレート ウォーターサンプラー/希釈水 培養関連用チューブラック 移送用用品 セルカルチャー 嫌気培養 ブロッティング 培養フラスコ シェアする マイページ 最近見た商品