フリーザーボックス 132x132x50mm ボックスのみ 橙 BMFB-3Oシリーズ

フリーザーボックス 132x132x50mm ボックスのみ 橙 BMFB-3Oシリーズ Argos Technologies Inc

カラーバンドフリーザーボックス(空タイプ)
5色(青・緑・紫・橙・ピンク)からお好みの色をお選びください。
書込みスペース付
別売の81穴用もしくは100穴用ディバイダーの使用が可能
標準的なフリーザーラックに収納可能(132x132x50mm)

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):132x132x50mm●材質:耐冷紙●色:橙●温度耐性:-196℃~室温 アズワン品番65-3810-63 内容量1パック(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62049665 BMFB-3O
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする