フリーザーボックス 25穴 5色アソート 30個入 90シリーズ
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス
耐アルコール性
25本用
結露を最少に抑える孔付
フタにはナンバリングがされているのでサンプルの識別が容易
未滅菌
仕様●外寸:75x75x52mm●材質:ポリカーボネート●色:アソート(白・黄・赤・青・緑)●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3795-03
内容量1パック(30個)
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス
耐アルコール性
25本用
結露を最少に抑える孔付
フタにはナンバリングがされているのでサンプルの識別が容易
未滅菌