ポリプロピレンプレート 50枚入り

ポリプロピレンプレート 50枚入り Celltreat

細菌培養や化合物の保存に使用できます。
ポリプロピレンは不活性の材料なので、細胞等の保存に向いています。
サンプルの取り出しが容易なロープロファイルデザインです。

仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ:D 128mm W 85mm H 15mm●ケース入り数:50コ/ケース 未滅菌 アズワン品番65-3677-18 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62064889 229576
83,300
68,980
75,878 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする