マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 100本立 緑 BMA-R3145シリーズ
マグネット付CryoVialストレージラック
100本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x52mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:緑●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3808-82
内容量1パック(4個)