マグネット付CryoVialストレージラック 4.0/5.0mLチューブ用 81本立 青 BMA-R3144シリーズ
マグネット付CryoVialストレージラック
81本立、4.0/5.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:青●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3808-80
内容量1パック(4個)