メガホン用ホルダー
ベルトを外さずホックで着脱可能です。
ベルトに固定し、メガホン不使用時に両手を空ける事ができます。
テフロン加工
EA916X-10A、-32B、-33B用
仕様●型番:NZ-305B●ベルト幅:100mm●内寸:125×130×240mm●外寸:145×160×240mm●材質:ナイロン●重量:185g
アズワン品番65-3896-19
内容量1個
ベルトを外さずホックで着脱可能です。
ベルトに固定し、メガホン不使用時に両手を空ける事ができます。
テフロン加工
EA916X-10A、-32B、-33B用