SIEMENS SIEMENSの 測定用品 SIEMENSの 環境測定(自然環境/安全環境) SIEMENSの 温度計・温湿度計 温度トランスミッタ 温度トランスミッタ 注文コード 仕様●入力方式:抵抗、温度、電圧●出力タイプ:電流 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7NG3135-0AB10 7NG3135-1AB11 アズワン品番 選択解除 65-7356-1265-7357-90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61901229 7NG3135-1AB11 65-7356-12 ¥331,000 取扱い終了返品不可 61901238 7NG3135-0AB10 65-7357-90 ¥287,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディサーモグラフィーカメラ マリンテック 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ デジタル温度計 横河計測 税込¥23,078~ ¥20,980~ ボタン型温度ロガー SmartButton センサー ACR 税込¥22,418 ¥20,380 Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 固定式非接触温度計 bitstrong 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 防水食品用標準センサ 0.5m ケニス 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ サーモグラフィー用三脚 bitstrong 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 熱電対コネクタ ミニ モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ JCSS認定標準温度計 ケニス 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ボールガード 三和製作所 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計 レッツコーポレーション 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー) 税込¥1,297,978 ¥1,179,980 バスケットへ 空調用デジタル温度計 エスコ 税込¥8,426 ¥7,660 バスケットへ デジタル温度計 安立計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 表面温度計 testo(テストー) 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計デジタル温度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計」にはこんなカテゴリがあります 棒状温度計 デジタル温度計 アナログ温度計 隔測式温度計 温度計その他関連用品 放射温度計 バイメタル温度計 シェアする マイページ 最近見た商品