温度トランスミッタ
Schneider Electric Zelio コントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。UL に準拠した最高 850 ℃ の耐火性。IEC60068-2-27 に準拠した 11 ms で最大 50 gn の耐衝撃性過電圧保護、電源の逆極性保護、出力の短絡保護を備えています。CSA認定 UL認定
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc
アズワン品番65-7334-97
内容量1個