温度調節器 PID制御 SSR出力数:1
Omron 温度Omron E5CSV シリーズ温度コントローラは、マルチ入力熱電対 / PT100、電圧の制御出力(外部 SSR )を備えています。このコントローラは、幅 48 mm、高さ 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。このコントローラは、アラーム機能と大型デジタルディスプレイを備えています。湿気、埃、熱が予想される過酷な環境での使用に適したフロントパネルコン
仕様●出力タイプ:SSR●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CSV●パネル奥行き:78mm
アズワン品番65-7337-57
内容量1個