換気チェッカー CO2センサー

換気チェッカー CO2センサー ユーアイニクス

CO2センサで換気のタイミングを見える化
設定不要で、電源を入れればすぐに使用可能
3色の色変化で換気状態をお知らせ
360度どこからでも色の判断が可能
スライドスイッチによりON/OFFの切替可能

仕様●電源:DC5V(±10%)●最大消費電流:500mA●入力ポート:USB Type-C(本体側)●センサ方式:NDIR(非分散型赤外線吸収式)単光源二波長方式●検知ガス:CO2(二酸化炭素)●検知濃度範囲:400~5000ppm●制度:±(50ppm+測定値5%)●表示色:3色(緑、黄、赤)●CO2濃度による換気状態判定:緑(正常)/900ppm以下、黄(注意)/900~1400ppm、赤(警告)/1400ppm以上●使用温湿度:0~40℃、30~85%RH(非結露)●サイズ:80×100mm●重量:約120g●材質:ポリカーボネートUL94 V-0(ケース)●付属品:USBケーブル(2m)、TypeC-A アズワン品番65-6908-64 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61910076 KC10
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする