携帯 靴べら 15cm

携帯 靴べら 15cm 用美(ヤマコー)

携帯に便利なサイズ。
革靴やスニーカーにも。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。

仕様●サイズ:約L10.5×3.4cm●重さ:約10g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4333-79 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61936414 #80669
750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする