光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 2 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 2 m Panasonic(パナソニック)

EQ30 :三角光センサ
世界中でバックグラウンドフェードする小型ライトセンサ わずか 68 x 20 x 40 mm のコンパクトサイズ センサ範囲は 2 m まで調整可能です 色は独立して機能します 自動クロストーク抑制 IP67

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:=2 ms●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7272-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61942495 EQ34PN
37,700
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする