曜日別特売

溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入

溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入 - 京セラ

硬度、靭性が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。
溝入れ加工用。
被削材:鋳鉄、非鉄金属、非金属。

仕様●適合ホルダ:KGB/KGBS型●呈色:輝灰色●ノンコート●超硬●質量:14.5gアズワン品番65-6267-83内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61945426GB43R480 KW10
25,880
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする