取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-S Series

取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-S Series オムロンヘルスケア

透過型には2個の取り付けブラケットが必要
E3T取り付けブラケット

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-S Series 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61952155 E39L118 65-7316-59
750
739
813 (税込)
取扱停止中
61952164 E39L117 65-7285-99
750
739
813 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする