用美(ヤマコー)
手作り味噌用熟成桶 1.5kg用
手作り味噌桶セットです。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
仕様
●商品サイズ(約)●▼味噌桶:外寸/Φ20×12.5cm 内寸/Φ17×9.5cm(内高8.5cm)●▼しゃもじ:L16cm●重量(約):500g●容量(約):2000mL(味噌で約1.5kg)●材質:味噌桶/さわら 、しゃもじ/ひのき●生産国:日本●シュリンクパック
アズワン品番
65-4338-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61952618
#89978
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください