寸切ボルト 鉄 ドブ(溶融亜鉛メッキ) ZB-SS-HDZ-27シリーズ

寸切ボルト 鉄 ドブ(溶融亜鉛メッキ) ZB-SS-HDZ-27シリーズ コノエ

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調整して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連など用に。

仕様●ねじ径:M27●長さ(mm):285●材質:鉄●表面処理:ドブ(溶融亜鉛メッキ)●質量:1071.5g アズワン品番65-6182-19 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61960406 ZB-SS-HDZ-27285
1,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする