積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

村田製作所 GRM 0201 R誘電体

仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:330pF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7114-28 内容量1セット(15000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61967020 GRM033R11C331KA01D
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする