電解コンデンサ 4700μF 1袋 2個入
EPCOS アルミスナップイン 4700uF ( 35 V 及び PVC 付き)は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:4700μF●テクノロジー:電解●寸法:25.4 x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番65-7104-26
内容量1袋(2個)
EPCOS アルミスナップイン 4700uF ( 35 V 及び PVC 付き)は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃