防炎 アレルブロックラグ ネオグラス

防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ 防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ 防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ 防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ 防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ 防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ 防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ 防炎 アレルブロックラグ ネオグラス スミノエ

ラグジュアリー&ゴージャスな高密度シャギーラグ。
超細番手のポリエステル糸を高密度で織り上げた、シャギーラグ。
防炎、アレルブロックと高い機能性を備えたラグジュアリーラグ。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。

仕様●サイズ:幅2000×長さ2500mm●素材:ポリエステル100%●パイル長:28mm●機能1:防炎●機能2:アレルブロック加工●機能3:裏面/滑り止め付耐熱加工、ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13127373 61858924
13127373 61858924
61858924 13127373 65-3423-85
78,360
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13127373 61858940
13127373 61858940
61858940 13127373 65-3423-70
78,360
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13127373 61858949
13127373 61858949
61858949 13127373 65-3423-75
78,360
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする