防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ

防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールスコット 13213210シリーズ スミノエ

ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ち

仕様●ウール100%●パイル長:5mm●裏面:ジュートバック●機能1:防炎加工(試験番号EO060128)●機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工●機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)●機能3:防汚加工 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61859028 13213210 65-3680-11
106,200
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859037 13213210 65-3679-94
64,700
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859046 13213210 65-3679-98
106,200
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859055 13213210 65-3679-84
84,700
83,980
92,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859064 13213210 65-3679-82
64,700
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859080 13213210 65-3679-70
64,700
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859089 13213210 65-3680-23
106,200
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859098 13213210 65-3679-74
106,200
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859107 13213210 65-3679-46
64,700
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859116 13213210 65-3679-58
64,700
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859125 13213210 65-3679-38
106,200
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859134 13213210 65-3680-07
64,700
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859150 13213210 65-3680-22
95,400
94,980
104,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859159 13213210 65-3679-97
95,400
94,980
104,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859168 13213210 65-3679-60
84,700
83,980
92,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859177 13213210 65-3679-36
84,700
83,980
92,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859186 13213210 65-3679-34
64,700
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859195 13213210 65-3679-37
95,400
94,980
104,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859204 13213210 65-3679-71
73,900
72,980
80,278 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859220 13213210 65-3680-20
73,900
72,980
80,278 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859229 13213210 65-3679-35
73,900
72,980
80,278 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61859238 13213210 65-3679-83
73,900
72,980
80,278 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする