用美(ヤマコー)
椹・江戸びつ 約7合24cm
国産椹で作られた江戸びつです。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
また、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
仕様
●サイズ(約):身 外寸/Φ24×H15.5cm、蓋 外寸/Φ26.5×H4.5cm●重量(約):1kg●総高(約):16.5cm●材質:椹●生産国:日本●シュリンクパック
アズワン品番
65-4332-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61873755
#87353
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください