椹・飯台 銅タガ 約5合

椹・飯台 銅タガ 約5合 - 用美(ヤマコー)

椹の飯台
てまひまかけた国産のほんまもんシリーズ
ちらし寿司、手巻き寿司に。
ホームパーティーにオススメ。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
また商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):Φ33×H9cm(内高6.5cm)●重量(約):700g●材質:椹●生産国:日本●シュリンクパックアズワン品番65-4335-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61873789#88697
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする