サーキュレーター 大風量 45畳対応 上下左右首振り
羽根径30cmのビッグサーキュレーター。オフィスなどの広い範囲の送風に最適。切タイマーは1~8時間と設定ができるため、オフィスや店舗に合わせて自由にお使いいただけます。
左右方向に60度(自動)、上下方向に3段階(最大90度/手動)の首振り運転に対応。リモコン付き。風量調節3段階。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)52/60
機能室温表示
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×30×49.3
首振り可(上下左右)
上下調整可(3段階)
適用畳数(目安)45畳まで
切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
内容量1台
サーキュレーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61786307 | YAR-W303(W) | 14914360 | YAR-W304(W) |
![]() |
サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |