サーキュレーター DCモーター 30畳対応 上下左右首振り 静音 風量8段階
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節8段階。左右方向に55度、上下方向に85度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れ簡単。リモコン付き。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.6
色ホワイトブラック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)26
風量8段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.5×24×38
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)30畳まで
切タイマー1/2/4時間
内容量1台