サーキュレーター 洗える 全分解 上下左右首振り 風量5段階 18畳対応

サーキュレーター 洗える 全分解 上下左右首振り 風量5段階 18畳対応 YAMAZEN(山善)

お手入れで悩まない。全分解できて洗えるサーキュレーター。前面ガード、羽根、背面ガードの取り外し可能でお手入れしやすい。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。
風量調節5段階。切タイマー付き(1~5時間)。上下左右の首振り運転が可能。組立不要で届いてそのまま使える。リモコン付き。

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)2.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)40/46 機能メモリー機能 風量5段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×21.5×33.5 首振り可(上下左右) 適用畳数(目安)18畳まで 切タイマー1~5時間(1時間単位で設定可能) 内容量1台
注意
※運転開始3秒間は最大風量5で強制運転します。3秒後に設定風量にて運転いたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61786316 YAR-AFVW181(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗える サーキュレーター YAR-AFKW151/YAR-AFVW181

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61786316 YAR-AFVW181(W) 14914351 YAR-ND15E(GY) YAR-ND15E(GY) サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 14914351 サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 1台 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする