保温ジャー 2.2升

保温ジャー 2.2升 レストランサプライ 保温ジャー 2.2升 レストランサプライ

硬質ウレタンフォーム断熱材で効果的に保温。(保温効力約6時間)
電源不要なので場所を選ばず、積み重ねて収納することもできます。

質量(kg)約4.4 サイズ2.2升 容量(L)保温米飯:約4 外寸(mm)460×380×270 内容量1個
注意
※電源を使用しないタイプです。
※炊飯機能は付いていません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61955068 SEJ71000JJ - 木目
36,300
28,980
31,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61955086 SEJ72000JJ - ステンレス
36,300
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20084639 SEJ71000JJ【ワケあり】【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 木目
33,000
19,980
アウトレット
21,978 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする