曜日別特売

電気二重絶縁ディスクグラインダ

電気二重絶縁ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)

ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。
負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。
起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。
作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。
スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。
作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。
LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。
吸気口からの異物の侵入を防止します。

仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
コード長さ(m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956547EH-1503.4100(単相50/60Hz)2.5800015
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
61956556EH-1803.5100(単相50/60Hz)2.5660015
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
61956565EH-1823.5200(単相50/60Hz)2.5(プラグ無)66007.5
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする