LEDライト付ルーペ

LEDライト付ルーペ ファーステック

手のひらサイズの超小型カード式ルーペ

厚さ(mm)最大:24 全長(mm)本体サイズ:54 材質(本体)BS樹脂製 全幅(mm)本体サイズ:35 電源ボタン電池LR1130×3個付属 倍率20倍 レンズ径(Φmm)21 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)収納ケース:58×40×25 連続使用可能時間最大30時間 材質(レンズ)ガラス製 LED1個付き 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62531755 NO.1020
1,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする