曜日別特売

アクリル定規メタルガイド付き

アクリル定規メタルガイド付き - 伊藤忠リーテイルリンクアクリル定規メタルガイド付き - 伊藤忠リーテイルリンク
(2件のレビュー)

製図や測定に用いる定規です。材質はアクリル製のメタルガイド付き20cmものさしです。
製図・測定に

材質
アクリル
色
クリア+メタルガイド
長さ(cm)
20
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626124909120B
オープン
¥139
¥153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 事務
サービス業

ちょうどいい長さで使いやすいです。
30cmさしを使用していましたが長すぎるので、こちらを購入しました。

対象商品 : 62612490
2024-08-26
用途: 経理
その他業種

帳簿に手書きするため購入しました。
雑務でカッターも使用するため、下がガタガタにならないタイプで凄く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする