コクヨ キャンパスノート セミB5 30枚 カラー表紙 ドット入り罫線
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。5.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを
- 材質
- 背クロス:紙クロス
- サイズ
- 6号(セミB5)
- 寸法(縦×横)(mm)
- 252×179
- 製本
- フラット製本
綴じノート の新着商品
カテゴリ


































