クロスフィールド- COB 2WAYワークライト
持っても置いても2WAY仕様で利便性抜群
ハンドルで持ち運びも楽々。手に持ったまま使用することも可能です
照射角度を約270°調整できて、利便性がとても高い
アウトドアはもちろん、災害時でも活躍します
寸法(mm)155×102×215
材質(本体)ポリプロピレン、PS樹脂
質量(g)410
光束(Lm)強500弱140
内容量1個
注意
※単一乾電池×3本使用(別売)
持っても置いても2WAY仕様で利便性抜群
ハンドルで持ち運びも楽々。手に持ったまま使用することも可能です
照射角度を約270°調整できて、利便性がとても高い
アウトドアはもちろん、災害時でも活躍します