クロダルマ
半袖ジャンパー
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ジャンパーにはノーフォークメッシュを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62702370
266841
ロイヤルブルー
6L
144
61
26
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62702379
266841
ネイビー
6L
144
61
26
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62702388
266841
シルバー
6L
144
61
26
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62702397
266841
チャコールグレー
6L
144
61
26
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62702406
266841
ロイヤルブルー
SS
104
41
22
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702415
266841
ロイヤルブルー
S
108
43
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702424
266841
ロイヤルブルー
M
112
45
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702440
266841
ロイヤルブルー
L
116
47
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702449
266841
ロイヤルブルー
LL
120
49
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702458
266841
ロイヤルブルー
3L
128
53
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702467
266841
ロイヤルブルー
4L
136
57
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702476
266841
ロイヤルブルー
5L
140
59
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702485
266841
ネイビー
SS
104
41
22
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702494
266841
ネイビー
S
108
43
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702510
266841
ネイビー
M
112
45
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702519
266841
ネイビー
L
116
47
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702528
266841
ネイビー
LL
120
49
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702537
266841
ネイビー
3L
128
53
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702546
266841
ネイビー
4L
136
57
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702555
266841
ネイビー
5L
140
59
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702564
266841
シルバー
SS
104
41
22
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702580
266841
シルバー
S
108
43
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702589
266841
シルバー
M
112
45
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702598
266841
シルバー
L
116
47
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702607
266841
シルバー
LL
120
49
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702616
266841
シルバー
3L
128
53
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702625
266841
シルバー
4L
136
57
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702634
266841
シルバー
5L
140
59
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702650
266841
チャコールグレー
SS
104
41
22
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702659
266841
チャコールグレー
S
108
43
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702668
266841
チャコールグレー
M
112
45
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702677
266841
チャコールグレー
L
116
47
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702686
266841
チャコールグレー
LL
120
49
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702695
266841
チャコールグレー
3L
128
53
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702704
266841
チャコールグレー
4L
136
57
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62702720
266841
チャコールグレー
5L
140
59
26
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください