クロダルマ
長袖ジャンパー
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ジャンパーにはノーフォークメッシュを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62702004
256841
6L
144
61
66
ロイヤルブルー
¥
8,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702020
256841
6L
144
61
66
ネイビー
¥
8,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702029
256841
6L
144
61
66
シルバー
¥
8,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702038
256841
6L
144
61
66
チャコールグレー
¥
8,300
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
62702047
256841
SS
104
41
56
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702056
256841
S
108
43
57
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702065
256841
M
112
45
59
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702074
256841
L
116
47
61
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702090
256841
LL
120
49
63
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702099
256841
3L
128
53
65
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702108
256841
4L
136
57
66
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702117
256841
5L
140
59
66
ロイヤルブルー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702126
256841
SS
104
41
56
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702135
256841
S
108
43
57
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702144
256841
M
112
45
59
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702160
256841
L
116
47
61
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702169
256841
LL
120
49
63
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702178
256841
3L
128
53
65
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702187
256841
4L
136
57
66
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702196
256841
5L
140
59
66
ネイビー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702205
256841
SS
104
41
56
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702214
256841
S
108
43
57
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702230
256841
M
112
45
59
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702239
256841
L
116
47
61
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702248
256841
LL
120
49
63
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702257
256841
3L
128
53
65
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702266
256841
4L
136
57
66
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702275
256841
5L
140
59
66
シルバー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702284
256841
SS
104
41
56
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702300
256841
S
108
43
57
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702309
256841
M
112
45
59
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702318
256841
L
116
47
61
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702327
256841
LL
120
49
63
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702336
256841
3L
128
53
65
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702345
256841
4L
136
57
66
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
62702354
256841
5L
140
59
66
チャコールグレー
¥
6,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください