クロダルマ
長袖ジャンパー
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
長袖ジャンパーには作業効率を高める多彩な機能を装備しています。
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62705249
256861
ネイビー
6L
142
61
65
¥
11,600
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
6日以内出荷
62705258
256861
シルバー
6L
142
61
65
¥
11,600
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
6日以内出荷
62705267
256861
ブラック
6L
142
61
65
¥
11,600
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
6日以内出荷
62705276
256861
ネイビー
SS
102
41
56
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705285
256861
ネイビー
S
106
43
57
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705294
256861
ネイビー
M
110
45
58
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705310
256861
ネイビー
L
114
47
60
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705319
256861
ネイビー
LL
118
49
62
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705328
256861
ネイビー
3L
126
53
64
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705337
256861
ネイビー
4L
134
57
65
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705346
256861
ネイビー
5L
138
59
65
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705355
256861
シルバー
SS
102
41
56
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705364
256861
シルバー
S
106
43
57
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705380
256861
シルバー
M
110
45
58
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705389
256861
シルバー
L
114
47
60
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705398
256861
シルバー
LL
118
49
62
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705407
256861
シルバー
3L
126
53
64
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705416
256861
シルバー
4L
134
57
65
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705425
256861
シルバー
5L
138
59
65
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705434
256861
ブラック
SS
102
41
56
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705450
256861
ブラック
S
106
43
57
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705459
256861
ブラック
M
110
45
58
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705468
256861
ブラック
L
114
47
60
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705477
256861
ブラック
LL
118
49
62
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705486
256861
ブラック
3L
126
53
64
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705495
256861
ブラック
4L
134
57
65
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
62705504
256861
ブラック
5L
138
59
65
¥
9,600
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください