乾電池式アニサキスUVチェックライト
食の安全を目で見て確認
ライトを照らすだけの簡単操作で、食品に潜んだアニサキスを白く映し出す
視認性を高めるブラックフィルター光学レンズ採用
いつでも使える乾電池式
材質アルミニウム合金他
寸法(mm)Φ20×145
質量(g)60
波長(nm)365
内容量1個
注意
※単3アルカリ乾電池2本(別売り)※身や内臓の奥に潜んでいると発見できません
※本製品はアニサキスの視認を補助するものです。アニサキスの発見を保証するものではありません
※光源は直視しないでください
※ライトの点灯中は本体が熱くなりますので連続して2分以上は使用しないでください