グッドリール

グッドリール 日動工業

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!
屋外型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。

仕様屋内・屋外兼用型、電線種:VCT1.25mm2×3芯 質量(kg)6.3 側板:黒 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)(全巻時/全延時)4/15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339 電線長さ(m)30 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)0~35 防水仕様IPX3 内容量1台
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わないものを使用すると、屋外型(防雨型)にはなりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62708925 FGW-E30
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62708925 FGW-E30 14165439 NGW-E30 NGW-E30 ナイスリール 日動工業 14165439 ナイスリール 日動工業 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする