曜日別特売

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 3年保証 - シュナイダーエレクトリック

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。
本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。
本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。
UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。
また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。
ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。
最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
SMX3000RMHV2UJの3年延長保証付きモデルです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62728480SMX3000RMHV2UJ3W
809,700
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする